Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre0.3100 pulg.
- Diámetro exterior0.0880 pulg.
- Peso0.00008 lb
- Tamaño del cable0.0100 pulg.
Details
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC00880100310X
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera3.1654 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C00880100310X COMP MUELLE - 316 SS