Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.6200 pulg.
- Diámetro exterior0.0880 pulg.
- Peso0.00014 lb
- Tamaño del cable0.0100 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC00880100620S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera1.5827 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión