Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.5600 pulg.
- Diámetro exterior0.0880 pulg.
- Peso0.00019 lb
- Tamaño del cable0.0120 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC00880120560M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera4.4000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión