Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.3750 pulg.
- Diámetro exterior0.1020 pulg.
- Peso0.00024 lb
- Tamaño del cable0.0110 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC01020110375M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera3.9000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión