Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.3800 pulg.
- Diámetro exterior0.1200 pulg.
- Peso0.00008 lb
- Tamaño del cable0.0100 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC01200100380X
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera1.6660 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C01200100380X COMP MUELLE - 316 SS