Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre0.4400 pulg.
- Diámetro exterior0.1200 pulg.
- Peso0.00014 lb
- Tamaño del cable0.0120 pulg.
Details
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC01200120440S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera2.8322 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C01200120440S COMP MUELLE - 302 SS