Motion
C01200140690X

AS RAYMOND
C01200140690X

Resorte de compresión - Acero inoxidable - Material 316 , Tipo de extremo - Sin conexión a tierra, 0.1200 pulg. OD, 0.6900 pulg. Longitud, 0.0140 pulg. Tamaño de cable, 3.0821 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #14151917
No. Fabricante C01200140690X
Price$4.42/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
C01200140690X

Resorte de compresión - Acero inoxidable - Material 316 , Tipo de extremo - Sin conexión a tierra, 0.1200 pulg. OD, 0.6900 pulg. Longitud, 0.0140 pulg. Tamaño de cable, 3.0821 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #14151917
No. Fabricante C01200140690X
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
Price$4.42/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud libre
    0.6900 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.1200 pulg.
  • Peso
    0.00029 lb
  • Tamaño del cable
    0.0140 pulg.

Details

  • Tipo de extremo
    Sin conexión a tierra
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    C01200140690X
  • Material
    Acero inoxidable - 316
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    3.0821 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
C01200140690X COMP MUELLE - 316 SS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo