Motion
C01200201250S

AS Raymond
C01200201250S

Resorte de compresión - Acero inoxidable - Material 302 , Tipo de extremo - Sin conexión a tierra, 0.1200 pulg. OD, 1.2500 pulg. Longitud, 0.0200 pulg. Tamaño de cable, 6.4974 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #14152033
No. Fabricante C01200201250S
Precio2.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
C01200201250S

Resorte de compresión - Acero inoxidable - Material 302 , Tipo de extremo - Sin conexión a tierra, 0.1200 pulg. OD, 1.2500 pulg. Longitud, 0.0200 pulg. Tamaño de cable, 6.4974 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #14152033
No. Fabricante C01200201250S
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
Precio2.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.1200 pulg.
  • Peso
    0.00116 lb
  • Tamaño del cable
    0.0200 pulg.

Detalles

  • Tipo de extremo
    Sin conexión a tierra
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    C01200201250S
  • Material
    Acero inoxidable - 302
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    6.4974 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
C01200201250S COMP MUELLE - 302 SS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo