Motion
C01200220690X

AS Raymond
C01200220690X

Resorte de compresión - Acero inoxidable - Material 316 , Tipo de extremo - Ground, 0.1200 in OD, 0.6900 in Longitud, 0.0220 in Tamaño de cable, 17.6596 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #14152055
No. Fabricante C01200220690X
Precio4.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
C01200220690X

Resorte de compresión - Acero inoxidable - Material 316 , Tipo de extremo - Ground, 0.1200 in OD, 0.6900 in Longitud, 0.0220 in Tamaño de cable, 17.6596 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #14152055
No. Fabricante C01200220690X
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
Precio4.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.6900 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.1200 pulg.
  • Peso
    0.00085 lb
  • Tamaño del cable
    0.0220 pulg.

Detalles

  • Tipo de extremo
    Conexión a tierra
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    C01200220690X
  • Material
    Acero inoxidable - 316
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    17.6596 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
C01200220690X COMP MUELLE - 316 SS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo