Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.5000 pulg.
- Diámetro exterior0.1250 pulg.
- Peso0.001 lb
- Tamaño del cable0.0140 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC01250140500M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera4.5900 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión