Descripción general
Especificaciones
- Diseño de tipoResorte de compresión
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- MaterialCable musical
- Diámetro exterior0.1250 pulg.
- Longitud libre0.9380 pulg.
- Tamaño del cable0.0160 pulg.
- Tarifa de primavera4.4000 lb/pulg.
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC01250160938M
- Peso0.001 lb
- Cantidad mínima del pedido25