Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.7500 pulg.
- Diámetro exterior0.1250 pulg.
- Peso0.001 lb
- Tamaño del cable0.0180 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC01250180750M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera8.5300 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión