Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.1300 pulg.
- Diámetro exterior0.1400 pulg.
- Peso0.003 lb
- Tamaño del cable0.0100 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC01400101130S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera0.2166 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión