Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.4400 pulg.
- Diámetro exterior0.1400 pulg.
- Peso0.003 lb
- Tamaño del cable0.0160 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC01400160440S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera6.5807 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C01400160440S COMP MUELLE - 302 SS