Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.4380 pulg.
- Diámetro exterior0.1480 pulg.
- Peso0.003 lb
- Tamaño del cable0.0160 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC01480160438M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera6.4000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión