Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.0000 pulg.
- Diámetro exterior0.1480 pulg.
- Peso0.003 lb
- Tamaño del cable0.0180 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC01480181000M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera4.3000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión