Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.5600 pulg.
- Diámetro exterior0.1480 pulg.
- Peso0.00063 lb
- Tamaño del cable0.0210 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC01480210560X
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera11.9119 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión