Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.5000 pulg.
- Diámetro exterior0.1480 pulg.
- Peso0.0007 lb
- Tamaño del cable0.0230 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC01480230500S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera19.4089 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión