Motion
C01480231500M

AS Raymond
C01480231500M

Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Conexión a tierra, 0.1480 in OD, 1.5000 in Longitud, 0.0230 in Tamaño de cable, 7.3000 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #14152391
No. Fabricante C01480231500M
Precio2.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
C01480231500M

Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Conexión a tierra, 0.1480 in OD, 1.5000 in Longitud, 0.0230 in Tamaño de cable, 7.3000 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #14152391
No. Fabricante C01480231500M
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
Su precio$2.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.1480 pulg.
  • Peso
    0.00184 lb
  • Tamaño del cable
    0.0230 pulg.

Detalles

  • Tipo de extremo
    Conexión a tierra
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    C01480231500M
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    7.3000 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
C01480231500M RESORTE DE COMPENSACIÓN - CABLE MUSICAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo