Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.4380 pulg.
- Diámetro exterior0.1560 pulg.
- Peso0.002 lb
- Tamaño del cable0.0120 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC01560120438M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera2.2100 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión