Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre0.5600 pulg.
- Diámetro exterior0.1560 pulg.
- Peso0.002 lb
- Tamaño del cable0.0200 pulg.
Details
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC01560200560S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera9.1630 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C01560200560S COMP MUELLE - 302 SS