Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.3800 pulg.
- Diámetro exterior0.1560 pulg.
- Peso0.002 lb
- Tamaño del cable0.0280 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC01560281380M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera16.0000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión