Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.7200 pulg.
- Diámetro exterior0.1720 pulg.
- Peso0.002 lb
- Tamaño del cable0.0220 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC01720220720S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera6.7473 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión