Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.7200 pulg.
- Diámetro exterior0.1720 pulg.
- Peso0.002 lb
- Tamaño del cable0.0250 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC01720250720M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera17.0000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión