Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.0000 pulg.
- Diámetro exterior0.1800 pulg.
- Peso0.00023 lb
- Tamaño del cable0.0120 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC01800121000M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera0.8000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión