Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.6900 pulg.
- Diámetro exterior0.1800 pulg.
- Peso0.00026 lb
- Tamaño del cable0.0140 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC01800140690S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera1.7493 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión