Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre1.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.1800 pulg.
- Peso0.0004 lb
- Tamaño del cable0.0140 pulg.
Details
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC01800141250S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera0.9163 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C01800141250S COMP MUELLE - 302 SS