Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.4400 pulg.
- Diámetro exterior0.1800 pulg.
- Peso0.00034 lb
- Tamaño del cable0.0180 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC01800180440S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera6.4974 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión