Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.5000 pulg.
- Diámetro exterior0.1800 pulg.
- Peso0.00195 lb
- Tamaño del cable0.0240 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC01800241500S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera4.9147 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión