Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.3800 pulg.
- Diámetro exterior0.1800 pulg.
- Peso0.0007 lb
- Tamaño del cable0.0260 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC01800260380X
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera31.2375 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión