Motion
C01880100250M

AS RAYMOND
C01880100250M

Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Sin conexión a tierra, 0.1880 in OD, 0.2500 in Longitud, 0.0100 in Tamaño del cable, 1.8730 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #14153075
No. Fabricante C01880100250M
Precio6.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
C01880100250M

Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Sin conexión a tierra, 0.1880 in OD, 0.2500 in Longitud, 0.0100 in Tamaño del cable, 1.8730 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #14153075
No. Fabricante C01880100250M
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
Precio6.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.1880 pulg.
  • Peso
    0.004 lb
  • Tamaño del cable
    0.0100 pulg.

Detalles

  • Tipo de extremo
    Sin conexión a tierra
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    C01880100250M
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    25
  • Tarifa de primavera
    1.8730 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
C01880100250M RESORTE DE COMPENSACIÓN - CABLE MUSICAL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"