Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre0.8750 pulg.
- Diámetro exterior0.1880 pulg.
- Peso0.004 lb
- Tamaño del cable0.0130 pulg.
Details
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC01880130875S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera1.0246 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C01880130875S COMP MUELLE - 302 SS