Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.7500 pulg.
- Diámetro exterior0.1880 pulg.
- Peso0.004 lb
- Tamaño del cable0.0200 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC01880201750M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera2.1000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión