Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.8100 pulg.
- Diámetro exterior0.1880 pulg.
- Peso0.004 lb
- Tamaño del cable0.0230 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC01880230810S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera7.0805 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión