Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.0000 pulg.
- Diámetro exterior0.1880 pulg.
- Peso0.004 lb
- Tamaño del cable0.0250 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC01880251000M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera9.4000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión