Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre1.7500 pulg.
- Diámetro exterior0.2100 pulg.
- Peso0.00103 lb
- Tamaño del cable0.0180 pulg.
Details
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC02100181750S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera1.1662 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C02100181750S COMP MUELLE - 302 SS