Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.0000 pulg.
- Diámetro exterior0.2100 pulg.
- Peso0.00105 lb
- Tamaño del cable0.0220 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC02100221000S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera4.2483 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión