Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.2100 pulg.
- Peso0.00194 lb
- Tamaño del cable0.0260 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC02100261250X
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera6.0809 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión