Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.5000 pulg.
- Diámetro exterior0.2100 pulg.
- Peso0.00228 lb
- Tamaño del cable0.0260 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC02100261500S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera4.9980 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión