Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.0000 pulg.
- Diámetro exterior0.2100 pulg.
- Peso0.00294 lb
- Tamaño del cable0.0260 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC02100262000X
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera3.7485 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión