Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.5630 pulg.
- Diámetro exterior0.2180 pulg.
- Peso0.00294 lb
- Tamaño del cable0.0100 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC02180100563S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera0.4090 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C02180100563S COMP MUELLE - 302 SS