Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre0.5600 pulg.
- Diámetro exterior0.2190 pulg.
- Peso0.00294 lb
- Tamaño del cable0.0200 pulg.
Details
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC02190200560S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera3.4986 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C02190200560S COMP MUELLE - 302 SS