Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.5900 pulg.
- Diámetro exterior0.2190 pulg.
- Peso0.00294 lb
- Tamaño del cable0.0250 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC02190250590M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera11.0000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión