Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.0000 pulg.
- Diámetro exterior0.2340 pulg.
- Peso0.00294 lb
- Tamaño del cable0.0230 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC02340231000S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera3.2487 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión