Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.6900 pulg.
- Diámetro exterior0.2340 pulg.
- Peso0.00294 lb
- Tamaño del cable0.0270 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC02340270690S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera11.6620 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión