Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.2400 pulg.
- Peso0.00022 lb
- Tamaño del cable0.0160 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC02400160250S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera5.1646 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión