Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.6900 pulg.
- Diámetro exterior0.2400 pulg.
- Peso0.00037 lb
- Tamaño del cable0.0160 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC02400160690X
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera1.6660 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión