Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.7500 pulg.
- Diámetro exterior0.2400 pulg.
- Peso0.00158 lb
- Tamaño del cable0.0220 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC02400221750S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera1.9992 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión