Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre1.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.2400 pulg.
- Peso0.00246 lb
- Tamaño del cable0.0290 pulg.
Details
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC02400291250X
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera7.2471 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión