Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.8800 pulg.
- Diámetro exterior0.2400 pulg.
- Peso0.00413 lb
- Tamaño del cable0.0420 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC02400420880X
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera46.6480 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión